Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amsterdam 17820602 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amsterdam 17820602 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 12 Stück(e)
Amsterdam 17820602 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 12 Stück(e)
Amsterdam 17820602 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 12 Stück(e)
Amsterdam 17820602 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 12 Stück(e)
Amsterdam 17820602 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 12 Stück(e)
Amsterdam 17820602 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 12 Stück(e)
Amsterdam 17820602 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87635780
Hersteller:
     Royal Talens
Herst.-Nr.:
     17820602
EAN/GTIN:
     8712079451219
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
royal talens acrylfarben
acrylfarbe 20 ml
Wir haben diese 12 Farben ausgewählt, damit Sie perfekte Landschaftskunstwerke schaffen können. Diese Farbe von mittlerer Viskosität wird aus hochwertigen Pigmenten und 100 %iger Acrylemulsion hergestellt. Sie ist kräftig genug, um schöne Pinselstriche und Texturen zu erreichen, kann aber auch große Flächen gleichmäßig bedecken. Gemeinsam halten wir unseren Planeten sauber Bei allen Amsterdam-Sets werden die Schalen lokal produziert und sind aus 100 % recyceltem Kunststoff hergestellt. Auch die Kartonverpackung besteht teilweise aus recycelter Pappe. Diese Verpackungen können zu 100 % recycelt werden. Helfen Sie uns dabei, unseren Planeten sauber zu halten und entsorgen Sie diese Verpackungen in den richtigen Abfallbehältern. Auf diese Weise sorgen Sie dafu¨r, dass sie vollständig recycelt werden.
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der motorischen Fähigkeiten
Gewicht und Abmessungen
Tubenvolumen
20 ml
Merkmale
Typ
Acrylfarbe
Farbe des Anstrichs
Multi
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
12 Farben
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Ursprungsland
Niederlande
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.