| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-87649684 Herst.-Nr.: 77-81498 EAN/GTIN: 840104241943 |
| |
|
| | |
| Ein Glas, das neue Standards setzt Machen Sie Ihren Telefon-Touchscreen fit für lange Strecken. OtterBox Trusted Glass lässt sich leicht installieren und schützt vor Stürzen, Brüchen und Kratzern. Das Glas ist fleck- und fingerabdruckbeständig und bietet gleichzeitig klare Sicht. Nutzen Sie OtterBox Trusted Glass, um Ihr Display vor Kratzern und Stürzen zu schützen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 30.39 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Aluminosilikat | | Einfache Anwendung | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy S20 FE | | Maximale Bildschirmgröße | 6.5 " | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Splitterfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, otterbox displayfolie, samsung smartphone displayschutzfolie, displayfolie panzerglas |
| | |
| |