| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-8765368 Herst.-Nr.: 20563 EAN/GTIN: 4003635205631 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Analoge NF-Verbindung zwischen Subwoofer und Verstärker bzw. A/V-Receiver in Y-Konstruktion. Somit wird die problemlose Verbindung eines Gerätes mit einer Mono-Buchse (1 x Cinch) an ein Gerät mit Stereo-Anschlüssen (2 x Cinch) ermöglicht. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RCA | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 2 x RCA | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |