Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-1278 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-1278 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1278 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1278 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1278 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87822090
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höhenanpassungsart
Manuell
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2590 g
Breite
184 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
482.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.