Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel NUC 11 Performance UCFF Schwarz i3-1115G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel NUC 11 Performance UCFF Schwarz i3-1115G4
Intel NUC 11 Performance UCFF Schwarz i3-1115G4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87859652
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     RNUC11PAHI30000
EAN/GTIN:
     5032037202404
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Workstation
barebone intel
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
UCFF
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
ARK ID
205033
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Prozessor Besonderheiten
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® Rapid-Storage-Technik
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
40 W
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Leistungen
Motherboardformfaktor
UCFF
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Verbraucher-Rx-Infrarotsensor
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Anzahl der Display unterstützt
4
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
51.2 GB/s
Speicherspannung
1.2 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Menge interner USB 2.0-Anschlüsse
1
Menge interner USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0a
Anzahl Mini DisplayPorts
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
2
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, Serial ATA III
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
LAN-Controller
Intel I225-V
Bluetooth
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor
i3-1115G4
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
4
Prozessor Lithografie
10 nm
Prozessor Boost-Frequenz
4.1 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
CPU Konfiguration (max)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
51 mm
Weitere Suchbegriffe: barebone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,98*
€ 489,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,23*
€ 482,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,08*
€ 465,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,95*
€ 455,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,05*
€ 433,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSP Forton Source
PNA0902201
ab € 22,97*
Zubehör
Wortmann
2050004
ab € 15,05*
Zubehör
Wortmann
3809206
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.