Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Acer TravelMate TMP414RN-51 Intel® Core™ i3 i3-1115G4 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-87886581
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
NX.VQHEG.001
EAN/GTIN:
4710886305422
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Dieses äußerst kompakte, ultraleichte Notebook (35,6 cm, 14 Zoll) der Business-Klasse mit einem Intel® Core™ i7 Prozessor1, wahlweise mit dem neuesten Prozessor der 11. Generation, ist praktisch für unterwegs und bietet eine hohe Leistung. Das vielseitige Design aus Halbmetall macht das TravelMate Spin P4 zu einem soliden, sicheren Notebook mit einem hohen Grad an Konnektivität, das überragende Benutzererlebnisse bietet.
Leistung, die überzeugt
Mit dem Intel® Core™ i7 Prozessor1, wahlweise mit dem neuesten Prozessor der 11. Generation, und überragenden Grafiken dank der NVIDIA® MX350 Grafikkarte meistern Sie den Arbeitstag spielend. Dank 32 GB DDR4 SODIMM RAM, 4 Lane PCIe SSD und bis zu 1 TB M.2 SSD-Speicher profitieren Sie von einer noch höheren Leistung.
Zuverlässigkeit den ganzen Tag über
Dieses solide Notebook bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden2. Selbst Stürze, Stöße und Wasser können ihm nichts anhaben. Die stoßdämpfenden Ecken und das verstärkte Design schützen die Festplatte und wurden unabhängig zertifiziert, um die Stoßfestigkeit gemäß MIL-STD 810G zu erfüllen.
Wandelbares Design
Der widerstandsfähige FHD-Touchscreen aus Corning® Gorilla®-Glass (35,6 cm, 14 Zoll) kann um 360 Grad gedreht und im Notebook-, Stand-, Zelt- oder Tablet-Modus genutzt werden. Dieses Notebook ist der ultimative Begleiter für unterwegs: 1,5 kg schwer und nur 17,99 mm breit.
Erweiterte Konnektivität
Konnektivität selbst bei hohen Geschwindigkeiten. Mit optionalem LTE-Support (eSIM & DSSA), Bluetooth 5.0 und einer drahtlosen 2x2 Wi-Fi 6-Verbindung (802.11ax) bietet dieses Gerät zudem eine Vielzahl an Ports, darunter RJ45, ein Smart Card-Lesegerät, mehrere USB Type-C-Anschlüsse und den neuesten Thunderbolt™ 4.
Hohe Sicherheit
Hohe Sicherheit ist ein wichtiger Geschäftsfaktor und dieses Modell bietet ausschließlich das Beste. Das Trusted Platform Module (TPM) 2.0 auf Hardwareebene ist ein leistungsstarker Chip zum Schutz vor Manipulation, der beim Systemstart eine Überprüfung auf Anzeichen von unberechtigtem Eindringen durchführt. Für mehr Sicherheit umfasst dieses Modell die Anmeldung per Fingerabdruck, Windows Hello und eine Webcam-Abdeckung, um Ihre Privatsphäre zu schützen.
Intuitive Notizen
Corning® Gorilla®-Glass und Precision Touchpad-Technologie sorgen für eine bessere Gestensteuerung, während Windows Ink Ihnen eine Arbeitsfläche zum Zeichnen und Anfertigen von Notizen mit dem andockbaren Acer Active Stylus bietet.
1. Die genaue technische Ausstattung ist modell- und regionsabhängig.
2. Die Akkulaufzeit variiert unter anderem je nach Produktkonfiguration, Leistungseinstellungen und Nutzung. Besuchen Sie uns auf www.acer.com.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
56 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
13.5 h
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Blau
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Name der Farbe
Slate Blue
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Passwortschutz
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1530 g
Breite
325 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
17.9 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Norton Internet Security, Microsoft Office 2019
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-1115G4
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Boost-Frequenz
4.1 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar
3 GHz
TDP-up konfigurierbar
28 W
TDP-down konfigurierbar
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
1.7 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
2in1 Notebook
,
Convertible
,
Convertible Laptop
,
Convertible Notebook
,
Detachables
,
Hybrid-Laptop
,
Hybrid-Notebook
,
Hybrid-Tablet
,
Konvertierbare Notebooks
,
Acer Laptops
,
Acer Notebooks
,
Acer Tablet
,
Acer Tablet-PCs
,
Acer TabletPCs
,
Acer Tablets
,
Business Laptop
,
Business Notebook
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Windows Tablet
,
Windows Tablet-PCs
,
Windows TabletPCs
,
Windows Tablets
,
14 zoll laptop acer
,
business laptop
,
business laptop 14"
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,90*
€ 895,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,16*
€ 884,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,09*
€ 868,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,96*
€ 849,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,59*
€ 808,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,64*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,83*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 17,67*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 103,13*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,45*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 50,54*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,04*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,72*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 61,01*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 162,06*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 223,70*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,80*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 125,78*
Zubehör
R-Go Riser Laptopständer, flexibel, verstellbar, schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen