Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
2-in-1 Notebook
>
Artikel
Acer Spin 3 SP314-54N-31X5 Intel® Core™ i3 i3-1005G1 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 4 GB LPDDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Education S...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-87886783
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
NX.HQCEG.006
EAN/GTIN:
4710886303503
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das Convertible-Notebook Spin 3 mit Touchscreen bietet lange Akkulaufzeit sowie einen wiederaufladbaren Acer Active Stylus und einem bis zuIntel® Core™ i7 Prozessor der 10. Generation. Mit dem neuen Spin 3 können Sie am Computer mehr erledigen.
Das schlanke Convertible-Notebook Spin 3 ist ein 2-in-1-Touchscreen-Notebook für Produktivität unterwegs. Ein großes 16:10-Display mit 39,6 cm (13,3") und eine lange Akkulaufzeit sorgen für eine höhere Video- und Browsingqualität. Der integrierte Acer Active Stylus mit Wacom AES 1.0 macht das Schreiben und Zeichnen zum Kinderspiel. Der Intel® Core™ Prozessor der 11. Generation und die Intel® Iris® Xe-Grafikkarte sorgen für Leistung in Büro und Freizeit.
Schlank, leicht und vielseitig
Das vielseitige, größere 16:10 QHD+(2.560 x 1.600) IPS-Display mit 39,6 cm (13,3") ermöglicht die Anzeige umfangreicher Inhalte ohne Scrollen und verfügt über 100 % sRGB Multi-Touch-Funktionen sowie ein Scharnier mit 360 -Winkel. Der ultraschmale Rahmen von nur 7,78 mm sorgt für ein breites Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis von 79 %.
Leistung für Produktivität
Der Spin 3 mit einem Intel® Core™ Prozessor der 11. Generation und Intel® Iris® Xe-Grafikkarte sowie zwei PCIe-SSDs bietet eine sehr lange Akkulaufzeit und lässt sich in nur 30 Minuten für weitere 4 Stunden Nutzungsdauer aufladen. Ihrer Kreativität sind somit keine Grenzen gesetzt, wo auch immer Sie gerade sind.
Zeichnen und Schreiben von unterwegs
Bleiben Sie mit dem andockbaren Acer Active Stylus mit Wacom AES 1.0 produktiv. Er verfügt über 4096 verschiedene Stufen der Druckempfindlichkeit, die Ihnen das Gefühl geben, mit einem echten Stift auf Papier zu schreiben. Das integrierte Aufladegerät lädt den Stylus in nur 15 Sekunden für 90 Minuten uneingeschränkte Verwendung auf zahlreichen Touchscreens auf.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
128 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriekapazität
3220 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
11 h
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Passwortschutz
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Breite
325 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
16.9 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro Education
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Norton Internet Security, Microsoft Office 2019
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-1005G1
Prozessor-Taktfrequenz
1.2 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Boost-Frequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
13 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.9 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
2in1 Notebook
,
Convertible
,
Convertible Laptop
,
Convertible Notebook
,
Detachables
,
Hybrid-Laptop
,
Hybrid-Notebook
,
Hybrid-Tablet
,
Konvertierbare Notebooks
,
Acer Laptops
,
Acer Notebooks
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
14 zoll laptop acer
,
acer laptops
,
acer notebook 14"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,87*
€ 577,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,96*
€ 568,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,65*
€ 554,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,06*
€ 549,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,66*
€ 504,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer NP.DCK11.01N laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Acer
NP.DCK11.01N
ab € 131,82*
Zubehör
Acer SV.WNBAP.A06 Garantieverlängerung
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,68*
Zubehör
Acer SV.WNBAP.A08 Garantieverlängerung
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 24,94*
Zubehör
Acer SV.WNBAP.A12 Garantieverlängerung
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 24,91*
Zubehör
Acer SV.WNBAP.A13 Garantieverlängerung
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,75*
Zubehör
Acer USB Type-C Dock III Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Acer
GP.DCK11.003
ab € 76,33*
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,48*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,72*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 20,50*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 100,24*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,69*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 49,34*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,04*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,44*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 59,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen