Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y330722 Herst.-Nr.: 11531-20 EAN/GTIN: 4078500051897 |
| |
|
| | |
| Der passende Handschuh für Arbeiten in dichten Sträuchern und Gestrüpp Der Strauchpflegehandschuh in der Größe L von GARDENA ist der geeignete Begleiter, wenn Du im Garten Sträucher und dichtes Gestrüpp zur Pflege der Pflanzen schneiden möchtest. Dafür ist der Arbeitshandschuh für große Hände mit einem robusteren Material ausgestattet, das Dich vor Kratzern oder den Auswirkungen von zum Beispiel Brennnesseln bewahrt. Wenn Du eine Gartenschere nutzt, bleibt auch das Feingefühl nicht auf der Strecke durch die hochwertige Verarbeitung der Finger. Außerdem ist der Stoff zwischen Daumen und Zeigefinger verstärkt, da dieser Bereich besonders stark beansprucht wird, sodass Abnutzungserscheinungen gemindert werden und der Handschuh lange verwendet werden kann. Durch den langen Schaft mit Manschette werden Dein Handgelenk und der Ansatz des Unterarmes geschützt. Natürlich bietet der Strauchpflegehandschuh viel Komfort: Die Handfläche des Handschuhs ist silikonbeschichtet, wodurch Scheren nicht nur sicher in der Hand liegen, sondern auch nicht abrutschen können. Auch die Bedienung eines Smartphones oder Tablets ist dank der Mobile-Touch-Funktion an Daumen und Zeigefinger jederzeit möglich. Da der smartphonefähige Strauchpflegehandschuh über den Oeko-Tex Standard 100 verfügt, sind die verwendeten Textilien frei von Schadstoffen.
Gewappnet für die Arbeit im Gestrüpp Den Handschuh zeichnet sich durch sein robustes Material aus. Das schützt bei der Arbeit mit Gestrüpp vor Kratzern und Brennnesseln.
Extra Schutz für Handgelenk Der Strauchpflegehandschuh ist mit einem langen Schaft mit Manschette ausgestattet zum Schutz von Handgelenk und dem Ansatz des Unterarmes bei der Arbeit mit Sträuchern.
Mit Oeko-Tex Der Handschuh verfügt über den Oeko-Tex Standard 100. Damit sind die verwendeten Textilien frei von Schadstoffen.
Mit Mobile Touch Die clevere Mobile-Touch-Funktion an den Fingerkuppen von Daumen und Zeigefinger ermöglicht die Bedienung eines Smartphones oder Tablets, sodass der Handschuh nicht extra ausgezogen werden muss. Weitere Informationen: Merkmale | Handbekleidungstyp | Gartenhandschuhe | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Blau, Grau | | Größe (S/M/L) | L | | Rutschfeste Oberfläche | Ja | Material | Material | Baumwolle, Elastan, Nylon, Polyester, Polyurethan | | Materialbeschreibung (Name, %) | 40% Polyester, 35% Nylon, 18% Polyurethan, 5% Baumwolle, 2% Elasthan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,98* | € 22,14* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 15,84* | € 22,16* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 15,91* | € 22,18* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,71* | € 25,52* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 29,47* | € 39,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,99* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|