Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 11521-20 Handschutz Gartenhandschuhe Schwarz, Blau, Grau Baumwolle, Elastan, Nylon, Polyester, Polyurethan, Gummi


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gardena 11521-20 Handschutz Gartenhandschuhe Schwarz, Blau, Grau Baumwolle, Elastan, Nylon, Polyester, Polyurethan, Gummi
Gardena 11521-20 Handschutz Gartenhandschuhe Schwarz, Blau, Grau Baumwolle, Elastan, Nylon, Polyester, Polyurethan, Gummi
Gardena 11521-20 Handschutz Gartenhandschuhe Schwarz, Blau, Grau Baumwolle, Elastan, Nylon, Polyester, Polyurethan, Gummi
Artikel-Nr.:
     615-Y330492
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     11521-20
EAN/GTIN:
     4078500051835
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Für anspruchsvolle Arbeiten mit Werkzeugen und Gartengeräten
Auch für anspruchsvolle Arbeiten mit Gartengeräten hat GARDENA mit dem Gerätehandschuh in der Größe L die passende Schutzkleidung für Dich. So ist die Handfläche des Handschuhs für Gartengeräte silikonbeschichtet, wodurch Werkzeuge und Geräte nicht nur sicher in der Hand liegen, sondern auch nicht abrutschen können. Mit Hilfe der gepolsterten Handinnenfläche wird auch das Zupacken erleichtert. Außerdem werden dadurch Stöße wie beim Holzhacken deutlich verringert. Ebenso wichtig ist es, dass ein Arbeitshandschuh gut sitzt. Diese Anforderung erfüllt der Gerätehandschuh für große Hände durch den praktischen Verschluss am Handgelenk zur Fixierung sowie durch das flexible Material am Bund und Handrücken, das ihm eine perfekte Passgenauigkeit verleiht. Zusätzlich ist er atmungsaktiv durch das verwendete Mesh-Material und das Micro-Vlies am Daumenballen mit Schweißabsorption, sodass Du nicht ins Schwitzen kommst. Möchtest Du während einer Pause Dein Smartphone bedienen, dann brauchst Du den Handschuh nicht auszuziehen. Denn die Fingerkuppen von Daumen und Zeigefinger sind dank der Mobile-Touch-Funktion zur Bedienung eines Smartgerätes geeignet. Sämtliche Textilien im damit smartphonefähigen sowie passgenauen Gerätehandschuh sind frei von Schadstoffen, was durch die Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100 bestätigt wird.

Der passende Handschuh für die Arbeit mit Geräten
Die Handfläche des Gerätehandschuhs ist mit Silikon beschichtet. Dadurch liegen Arbeitsgeräte sicher in der Hand und ein Abrutschen wird verhindert.

Extra Komfort durch Polsterung
Die Handinnenfläche des Gerätehandschuhs ist gepolstert. Das hilft nicht nur beim kraftvollen Zupacken, sondern es mildert auch Stöße bei der Verwendung von Gartengeräten.

Flexibles Material
Das flexible Material am Bund und Handrücken verleiht dem Handschuh in Größe L eine perfekte Passform. Durch das Mesh-Material auf dem Handrücken ist er besonders atmungsaktiv. Es gibt den Gerätehandschuh auch in den Größen M und XL.

Mit Mobile Touch
Die clevere Mobile-Touch-Funktion an den Fingerkuppen von Daumen und Zeigefinger ermöglicht die Bedienung eines Smartphones oder Tablets, sodass der Handschuh nicht extra ausgezogen werden muss.

Mit Oeko-Tex
Der Handschuh verfügt über den Oeko-Tex Standard 100. Damit sind die verwendeten Textilien frei von Schadstoffen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Gartenhandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Größe (S/M/L)
L
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Material
Material
Baumwolle, Elastan, Nylon, Polyester, Polyurethan, Gummi
Materialbeschreibung (Name, %)
44% Polyester, 32% Nylon, 12% Gummi, 6% Polyurethan, 4% Baumwolle, 2% Elasthan
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,28*
€ 17,86*
2 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,78*
€ 17,88*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,93*
€ 18,20*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,36*
€ 22,34*
6 Tage
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,67*
€ 32,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,86*
€ 21,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,16*
€ 19,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.