Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-18375 Herst.-Nr.: 18375 EAN/GTIN: 4043619183753 |
| |
|
| | |
| Dieses Klettband von Delock kann z. B. zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, zum Verschließen von Taschen oder auch als Haltegurt für Gepäck oder ähnliches verwendet werden. Das Band kann entweder an das zu befestigende Objekt genäht, genagelt oder getackert werden. Durch den Klettverschluss kann das Klettband sehr einfach angebracht und leicht gelöst werden und ist somit wiederverwendbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 1000 mm | | Breite | 13 mm | Merkmale | Typ | Kabelbinder mit Klettverschluss | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,93* | € 1,48* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,00* | € 1,59* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,08* | € 1,71* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,54* | € 9,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,03* | € 18,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|