Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 P Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-32119759
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.9 mm
Kupferindex
86.4 kg/km
Kabelgewicht
163 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Ölbeständig
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, ECOLAB, EAC
Anzahl
1
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,71*
€ 3,27*
24 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,71312*
€ 3,27312*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,53*
€ 6,44*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 6,67*
1 Tag
78
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 8,56*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015030
ab € 0,4363*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4328*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.