Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 420 l/h Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87959958
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.324-133.0
EAN/GTIN:
     4054278786070
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Bodenwäscher
Flächenreiniger
HOCHDRUCKREINIGER K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME

Mit dem K 4 Premium Power Control-Hochdruckreiniger lässt sich jede Oberfläche mit passendem Druck reinigen. Um den richtigen Druck zu finden, unterstützt der in der Kärcher Home & Garden App integrierte Anwendungsberater den Nutzer mit praktischen Tipps zu jeder Reinigungssituation und jedem Reinigungsobjekt – für perfekte Reinigungsergebnisse. Außerdem enthält die App weitere hilfreiche Funktionen wie eine Aufbauanleitung, Wartungs- und Pflegehinweise sowie das Kärcher Serviceportal. Für maximale Kontrolle kann die Druckstufe ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr eingestellt und an der G 160 Q Power Control-Pistole überprüft werden. Und dank der komfortablen Schlauchtrommel wird die gesamte Handhabung zum Kinderspiel. Inklusive Home Kit mit dem Flächenreiniger T 5 und 1 l Steinreiniger für eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen. Weitere Ausstattungsdetails des K 4 Premium Power Control sind das Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem für mühelosen Reinigungsmittelwechsel, der Teleskopgriff für den bequemen Transport sowie die Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör.

Home & Garden App

Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.

Power Control-Pistole und Strahlrohre mit Quick Connect

Die optimale Einstellung für jede Oberfläche. 3 Druck- und eine Reinigungsmittelstufe. Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.

Schlauchtrommel für komfortable Handhabung

Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut. Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen. Tiefer Schwerpunkt für einen sicheren Stand auch auf schrägen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Oberflächenreiniger
Ja
Strahlrohr enthalten
Ja
Vario power spray Strahlrohr
Ja
Schmutzkiller-Abguss
Ja
Schlauchführung
Ja
Paketgewicht
17300 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
1800 W
Design
Formfaktor
Senkrecht
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
8 m
Druckbereich
Hochdruck
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfilter
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12000 g
Breite
306 mm
Tiefe
414 mm
Höhe
588 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
420 l/h
Betriebsdruck (max.)
130 bar
Betriebsdruck (mind.)
20 bar
Maximale Wassertemperatur
40 °C
Druck einstellbar
Ja
Maximale Flächenleistung
30 m²/h
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,41*
€ 307,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,29*
€ 284,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.