Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher K 2 POWER CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 360 l/h Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher K 2 POWER CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 360 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 2 POWER CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 360 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher K 2 POWER CONTROL HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 360 l/h Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87960739
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.673-603.0
EAN/GTIN:
     4054278796116
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Bodenwäscher
Flächenreiniger
HOCHDRUCKREINIGER K 2 POWER CONTROL HOME Die Kärcher Home & Garden App macht jeden Nutzer zum Reinigungsexperten – und ermöglicht ein noch gründlicheres Reinigungsergebnis mit dem Kärcher K 2 Power Control-Hochdruckreiniger. Die App enthält den hilfreichen Anwendungsberater, der den Nutzer mit praktischen Tipps und Tricks für jede Reinigungsaufgabe unterstützt. Darüber hinaus bietet die App einen Rundumservice inklusive Infos zum Gerät, der Anwendung und dem Kärcher Serviceportal. Der K 2 Power Control Home inklusive Home Kit mit dem Flächenreiniger T 1 und dem 500 ml Reinigungsmittel „Patio & Deck“ für eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen. Das Gerät ist mit einer Hochdruckpistole sowie 2 Strahlrohren mit Quick Connect-Anschluss ausgestattet. Die Druckstufe lässt sich direkt am Click Vario Power-Strahlrohr einstellen – für maximale Kontrolle bei jeder Reinigungsaufgabe. Zudem verfügt das Gerät über einen höhenverstellbaren Teleskopgriff für bequemes Ziehen und Verstauen, einen Ansaugschlauch für müheloses Aufbringen von Reinigungsmitteln, praktische Halterungen für Zubehöre, Hochdruckpistole und Kabel sowie einen 5-Meter-Schlauch. Home & Garden App Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal. Pistole und Strahlrohre mit Quick Connect Einfach Aufstecken und Drehen – es stehen zwei verschiedene Strahlrohre zur Verfügung. Optimale Druckeinstellung: 3 Druck- sowie eine Reinigungsmittelstufe stehen zur Auswahl. Leichte Kontrolle: Symbole auf den Strahlrohren zeigen die vorgenommenen Einstellungen an. Höhenverstellbarer Teleskopgriff Für eine komfortable Ziehhöhe. Komplett einfahrbar zur optimalen Verstauung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Oberflächenreiniger
Ja
Strahlrohr enthalten
Ja
Vario power spray Strahlrohr
Ja
Paketgewicht
7000 g
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlusswert
1400 W
Design
Formfaktor
Senkrecht
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
5 m
Druckbereich
Hochdruck
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfilter
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Breite
280 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
586 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
360 l/h
Betriebsdruck (max.)
110 bar
Betriebsdruck (mind.)
20 bar
Maximale Wassertemperatur
40 °C
Druck einstellbar
Ja
Maximale Flächenleistung
20 m²/h
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.