Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Schneider SMS 6501 0,5 l Pürierstab 700 W Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silva Schneider SMS 6501 0,5 l Pürierstab 700 W Edelstahl, Weiß
Silva Schneider SMS 6501 0,5 l Pürierstab 700 W Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87978914
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     451005
EAN/GTIN:
     9004489510068
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Lieferumfang
Schneebesen
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1125 g
Leistungen
Schüsselkapazität
0.5 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
18000 RPM
Steuerung
Tasten
Energie
Leistung
700 W
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.