Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Schneider MW 21.1 Arbeitsplatte 17 l 700 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silva Schneider MW 21.1 Arbeitsplatte 17 l 700 W Weiß
Silva Schneider MW 21.1 Arbeitsplatte 17 l 700 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87978932
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     430025
EAN/GTIN:
     9004489399250
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
348 mm
Höhe
238 mm
Energie
Anschlusswert
700 W
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Innenkapazität
17 l
Mikrowelle Energie
700 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Leistungsstufen
6
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
245 mm
Timer
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.