Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-128 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen Tisch/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technaxx TX-128 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen Tisch/Wand
Technaxx TX-128 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen Tisch/Wand
Technaxx TX-128 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen Tisch/Wand
Technaxx TX-128 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen Tisch/Wand
Technaxx TX-128 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen Tisch/Wand
Technaxx TX-128 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen Tisch/Wand
Technaxx TX-128 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen Tisch/Wand
Technaxx TX-128 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen Tisch/Wand
Technaxx TX-128 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen Tisch/Wand
Technaxx TX-128 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen Tisch/Wand
Technaxx TX-128 Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen Tisch/Wand
Artikel-Nr.:
     615-Y253162
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4880
EAN/GTIN:
     4260358124100
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Schrauben enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
6 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
2/9 "
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
700 g
Video
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Kamera Verschlusszeit
1/25s - 1/25000s s
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Bullet
Bildschirmdiagonale
7 "
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Antennentyp
Extern
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,74*
€ 222,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,67*
€ 223,96*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,07*
€ 225,39*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 191,75*
€ 232,44*
6 Tage
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 324,09*
€ 383,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Technaxx
4881
ab € 18,46*
Sonstiges
Technaxx
4882
ab € 40,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.