Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores L10537R selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kores L10537R selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Rot
Kores L10537R selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88011638
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     L10537R
EAN/GTIN:
     4045257700767
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Universal-Etiketten, farbig Großpackung, 100 Blatt
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Chlor, Lösungsmittel
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1600 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
16 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
37 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Format
A4
Empfohlene Nutzung
Universal
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.600 Stück (ab € 0,01147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,33*
€ 30,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,42*
€ 29,06
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,03*
€ 27,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,46*
€ 26,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,35*
€ 21,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.