Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores L105148R selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores L105148R selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Rot
Kores L105148R selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88023804
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     L105148R
EAN/GTIN:
     4045257700842
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Universal-Etiketten, farbig Großpackung, 100 Blatt
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Chlor, Lösungsmittel
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
400 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
148 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Format
A4
Empfohlene Nutzung
Universal
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,06* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.