Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Paw Patrol Junior Labyrinth Brettspiel Reisen/Abenteuer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Paw Patrol Junior Labyrinth Brettspiel Reisen/Abenteuer
Ravensburger Paw Patrol Junior Labyrinth Brettspiel Reisen/Abenteuer
Ravensburger Paw Patrol Junior Labyrinth Brettspiel Reisen/Abenteuer
Ravensburger Paw Patrol Junior Labyrinth Brettspiel Reisen/Abenteuer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88054084
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     20799
EAN/GTIN:
     4005556207992
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
ravensburger brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Reisen/Abenteuer
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Name des Spiels
Paw Patrol
Spiel-Modi
Multiplayer
Spielzeit (max.)
15 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
180 Stück(e)
Lieferumfang
Spielbrett enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
771 g
Breite
231 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
55 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Lieferanteneigenschaften
Spieldauer
15 min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.