Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 18738 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Schwarz, Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 18738 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Schwarz, Spiegel
Zeller Present 18738 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Schwarz, Spiegel
Zeller Present 18738 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Schwarz, Spiegel
Zeller Present 18738 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Schwarz, Spiegel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88054459
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     18738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Taschen-Spiegel
Der moderne Kosmetikspiegel im Industrial Design kombiniert schwarzes Metall mit nachhaltigem Bambus. Er lässt sich drehen und zeigt wahlweise eine 1:1 Darstellung oder eine Vergrößerung von 1:2 an. Die praktische kleine Ablage bewahrt Kosmetikartikel oder Schmuckstücke wie Ringe bis zum nächsten Einsatz sicher auf.
Weitere Informationen:
Technische Details
Befestigungstyp
Freistehend
Form
Rund
Rahmen (Bereich)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Spiegel
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
175 mm
Höhe
205 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenspiegel, taschenspiegel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.