Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor ST SA Flip II 139,7 cm (55 Zoll) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor ST SA Flip II 139,7 cm (55 Zoll) Weiß
Hagor ST SA Flip II 139,7 cm (55 Zoll) Weiß
Hagor ST SA Flip II 139,7 cm (55 Zoll) Weiß
Hagor ST SA Flip II 139,7 cm (55 Zoll) Weiß
Hagor ST SA Flip II 139,7 cm (55 Zoll) Weiß
Hagor ST SA Flip II 139,7 cm (55 Zoll) Weiß
Hagor ST SA Flip II 139,7 cm (55 Zoll) Weiß
Hagor ST SA Flip II 139,7 cm (55 Zoll) Weiß
Hagor ST SA Flip II 139,7 cm (55 Zoll) Weiß
Hagor ST SA Flip II 139,7 cm (55 Zoll) Weiß
Hagor ST SA Flip II 139,7 cm (55 Zoll) Weiß
Hagor ST SA Flip II 139,7 cm (55 Zoll) Weiß
Hagor ST SA Flip II 139,7 cm (55 Zoll) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88199025
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     5787
EAN/GTIN:
     4250058557872
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Ideen fixieren, professionelles Brainstorming, Ergebnisse festhalten und teilen. Mit dem ST SA Flip II 55“ können sie das Potenzial des SAMSUNG WM55H / WM55R voll ausschöpfen. Das mobile Standsystem erlaubt es das digitale Flipchart jederzeit von Portrait- auf Landscape-Ausrichtung und umgekehrt zu drehen. Dank des ausgeklügelten Federmechanismus ist die Drehung fast ohne Kraftaufwand möglich. Die Halterung rastet in der gewünschten Endposition ein und kann fast mühelos, ohne das eine Entriegelung nötig wäre, wieder in Bewegung gesetzt werden. Zudem ist die Aufnahme um 0° / -2,5° / -5° neigbar – die Neigungsstufen sind montageseitig einstellbar. Durch die hochwertigen, im Rollgestell angebrachten Rollen, lässt sich das System einfach und sicher von Raum zu Raum verfahren. Die Rollen mit Feststellbremse sorgen am Zielort auch für einen sicheren Stand. Die inkludierte Ablage ist optional verwendbar und kann in 2 Positionen montiert werden. Sie bietet eine praktische Ablagefläche unterhalb des Flip.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1019 mm
Tiefe (max)
770 mm
Höhe
1738 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
45 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-5 - 0 °
Drehen
Ja
Drehungswinkel
90 °
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: av wagen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 605,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,87*
€ 816,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,90*
€ 797,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,26*
€ 779,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,21*
€ 758,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,69*
€ 720,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAGOR Products
5761
ab € 36,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.