Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB K6-40E-F-01 Leistungsrelais Schwarz 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88227017
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     4013614049347
EAN/GTIN:
     4013614049347
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Kleinhilfsschütze K/KC 6 erfüllen Relaisfunktion und stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Die 4-poligen Geräte bieten eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Steuerkreise oder Lastkreise bis 4 A (230 V). Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie seitlich oder frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Pole
4P
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
CB,CCC,EAC,UKCA,UL
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CB, CCC, EAC, UKCA, UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
4 A
AC Eingangsspannung
600 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: abb leistungsrelais, ly relais
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.