Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Analoge Metall-Wanduhr MINIMALIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Analoge Metall-Wanduhr MINIMALIST
TFA-Dostmann Analoge Metall-Wanduhr MINIMALIST
TFA-Dostmann Analoge Metall-Wanduhr MINIMALIST
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88533875
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3036.01
EAN/GTIN:
     4009816028693
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Ideal für alle Puristen! Die dezente Metalluhr von TFA Dostmann besteht nur aus Zeigern und passt so garantiert an jede Wand.

Wenn Sie möchten, können Sie sich drum herum Ihr ganz persönliches Zifferblatt gestalten. Mit Bildern, Fotos oder aufgemalten Zahlen machen Sie Ihre Uhr zum Unikat.

Durch das Sweep-Uhrwerk gleiten die Zeiger fast geräuschlos über das Zifferblatt und stören nicht durch lästiges Ticken beim Schlafen, Lernen oder Lesen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quarzuhr
Formfaktor
andere
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Metall
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
71 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.