Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPP Verlag New Makramee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPP Verlag New Makramee
TOPP Verlag New Makramee
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88596407
Hersteller:
     TOPP Verlag
Herst.-Nr.:
     978-3-7724-5097-6
EAN/GTIN:
     9783772450976
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
25 ZAUBERHAFTE MAKRAMEE-MODELLE IM BOHO-STIL Lange Zeit war Makramee in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht, denn mit der Knüpftechnik lassen sich stylishe Dekos kreieren. In „New Makramee“ zeigt sich der Klassiker in neuem Kleid. Bei Makramee denken Sie vermutlich als erstes an die rustikal anmutenden Eulen, die in den 1970er Jahren ein beliebtes Dekoobjekt waren. Die dürfen Sie mental gleich wieder streichen. „New Makramee“ beweist, dass die alte orientalische Knüpftechnik um einiges moderner ist, als die meisten glauben. Das Kreativ- Team vom „Märchen Art Studio“ in Japan stellt darin seine 25 schönsten Projekte zum Nachknüpfen vor. Die neue Interpretation des Knüpfklassikers hält einige Überraschungen bereit: Ganz im Sinne vom aktuellen Trend „Living with plants“ geht es erst einmal mit den verschiedensten Formen von attraktiven Blumenampeln los. Dann geht es weiter mit Eyecatcher-Wanddekoration und wunderbar filigranen Raumtrennern. Das letzte Kapitel widmet sich ausgefallenen Accessoires, die Ihrer Wohnung einen Boho- Touch verleihen: zum Beispiel geknüpfte Kissen und Lampenschirme. Sie haben sich noch nie in Makramee versucht? Das spielt keine Rolle: Im Buch sind alle Grundlagen genauestens beschrieben – vom Material bis hin zu den verschiedenen Knoten und Techniken. Und dank der Schrittfür- Schritt-Anleitungen mit Illustrationen und Fotos ist es kinderleicht, die Dekoobjekte nachzuarbeiten. Knüpfen Sie sich ein hippes Heim!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
144 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
11-06-2019
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.