Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESGE P 200 Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESGE P 200 Profi
ESGE P 200 Profi
ESGE P 200 Profi
ESGE P 200 Profi
ESGE P 200 Profi
ESGE P 200 Profi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88597829
Hersteller:
     ESGE
Herst.-Nr.:
     90860
EAN/GTIN:
     4011689908606
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
ESGE-Zauberstab P 200 Profi

Nicht nur in Privathaushalten ist der ESGE-Zauberstab seit Jahrzehnten ein ebenso bewährter wie beliebter Küchenpartner – auch Profiköche setzen seine Power mit Begeisterung ein, denn der robuste und langlebige AC-Motor „Made in Switzerland“ ist den harten Anforderungen des Gastronomiealltags problemlos gewachsen! Der ESGE-Zauberstab G 200 Gastro ist maßgeschneidert für die Bedürfnisse der Profiköche, denn durch die längere Antriebswelle für eine Eintauchtiefe bis circa 29 Zentimetern können mit ihm bis zu 20 Liter Flüssigkeit in einem Arbeitsgang verarbeitet werden – zum Beispiel zu cremigen Suppen oder luftigen Desserts. Zur Ausstattung des mitsamt praktischem Wandhalter gelieferten ESGE-Zauberstab G 200 Gastro gehören das Multimesser, die Schlagscheibe und die Quirlscheibe. Durch die Aufsteckzentrierung lassen sich die Zubehörteile ganz bequem und schnell aufstecken. Das 200 Watt starke Powerpaket mit dem Sicherheits-Twinschalter schafft wahlweise 12.000 oder 17.000 Umdrehungen pro Minute. Für Bewegungsfreiheit sorgt das circa 60 Zentimeter lange Spiralkabel, das bis zu einer Länge von bis zu 150 Zentimetern ausziehbar ist. Bis zu 20 Liter Flüssigkeit verarbeitet der 200 Watt starke ESGE-Zauberstab G 200 Gastro mit seinem langlebigen, robusten AC-Motor „Made in Switzerland“ problemlos – mit 12.000 bis 17.000 Umdrehungen pro Minute, die per Sicherheits-Twinschalter abgerufen werden können. Die längere Antriebswelle für eine Eintauchtiefe bis circa 29 Zentimetern wird großen Gastronomie-Gefäßen gerecht – und das bis 150 Zentimeter ausziehbare Spiralkabel sorgt für Bewegungsfreiheit. Wird geliefert mit Multimesser, Schlagscheibe, Quirlscheibe und praktischer Wandhalterung.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Grau, Edelstahl, Weiß
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabellänge
1.5 m
Lieferumfang
Schneebesen
Ja
Schläger
Ja
Rezeptbuch
Ja
Material
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
12000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
17000 RPM
Steuerung
Tasten
Sicherheitsschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
394 mm
Gewicht
990 g
Energie
Leistung
200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsdauer
5 min
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.