Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hifonics TS42 Autolautsprecher 2-Wege 120 W


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hifonics TS42 Autolautsprecher 2-Wege 120 W
Hifonics TS42 Autolautsprecher 2-Wege 120 W
Artikel-Nr.:
     615IT-Y40689
Hersteller:
     Hifonics
Herst.-Nr.:
     TS42
EAN/GTIN:
     806586220548
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
TITAN TS COAX/TRIAX-SPEAKERS

Die neue TITAN TS-Serie bietet ein ausgereiftes Lautsprecherprogramm für alle gängigen Einbauplätze. Die Allrounder mit PP-Membranen in Hairlinebrush-Finish und die schwarzen, pulverbeschichteten Stahlkörbe wurden im aktuellen Modelljahr neu überarbeitet. Wer einfach zu installierende und dezent gestylte Lautsprecher sucht, wird von dem hervorragenden Klang und dem Preis der TITAN-Serie begeistert sein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Lautsprecher
2
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
120 W
Bemessungsleistung
60 W
Impedanz
4 Ohm
Passive Überkreuzung
Ja
Hochtöner
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tieftönerdurchmesser
98 mm
Durchmesser
100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 43,53*
€ 67,94*
1 Tag
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 58,87*
€ 69,75*
6 Tage
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 89,89*
€ 104,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,94*
€ 80,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,77*
€ 79,46
pro Paar
ab 3 Paar
€ 51,49*
€ 61,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,64*
€ 59,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,08*
€ 57,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,27*
€ 56,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,53*
€ 51,80
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 21,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.