Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BLPCB6A20M Netzwerkkabel Blau 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BLPCB6A20M Netzwerkkabel Blau 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)
BlueOptics BLPCB6A20M Netzwerkkabel Blau 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88646406
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BLPCB6A20M
EAN/GTIN:
     4063232064123
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
BlueLAN Premium RJ45 Patchkabel
BlueLAN S/FTP Cat. 6a RJ45 AWG26 PIMF Patchkabel mit zwei geschirmten Cat. 6a RJ45-Steckern, besonders geeignet als Patch- und Anschlusskabel für 10GBase-T Übertragungen, aber natürlich auch für 10, 100 oder 1000BASE-T Anwendungen. BlueLAN S/FTP Cat. 6a RJ45 20 Meter Patchkabel haben eine umspritzte Knickschutztülle im schlanken Design mit Rastnasenschutz. BlueLAN S/FTP Cat. 6a RJ45 20 Meter Patchkabel sind für die Übertragung von elektrischen Signalen in Netzwerken ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von Kupfer Patchpanel, Server, Router, Storage oder Switching Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von RJ45 Transceivern.

Beste Übertragungseigenschaften für 10G Netzwerke
BlueLAN S/FTP Cat. 6a RJ45 20 Meter Patchkabel übertragen mit einer Bandbreite von 500MHz und können für Netzwerkverbindungen mit einer Geschwindigkeit von 10 Gigabit pro Sekunde verwendet werden. Mit BlueLAN S/FTP Cat. 6a RJ45 20 Meter Patchkabeln können Sie Ihr Netzwerk für die Zukunft rüsten und profitieren von den herausragenden hoch qualitativen Eigenschaften in Bezug auf Kabel, Stecker und Schirmung gegen elektromagnetische Interferenzen. Zudem sind BlueLAN S/FTP Cat. 6a RJ45 20 Meter Patchkabel sind für Temperaturbereiche von -20°C bis +80°C ausgelegt und können in nahezu jeder Netzwerkumgebung verwendet werden.

Höchste Komponentenqualität und 100% Vollkupferadern
Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueLAN S/FTP Cat. 6a RJ45 20 Meter Patchkabeln ausschließlich Vollkupferadern verwendet. Hierdurch liefern BlueLAN S/FTP Cat. 6a RJ45 20 Meter Patchkabel auf lange Sicht gesehen eine bessere Flexibilität als Kabel mit Kupfer kaschierten Aluminium Adern und sind besonders geeignet für PoE (Power over Ethernet) Anwendungen. Die verbauten Stecker der BlueLAN S/FTP Cat. 6a RJ45 20 Meter Patchkabel haben eine hohe Lebenszeit und sind für 750 Steckzyklen ausgelegt. BlueLAN S/FTP Cat. 6a RJ45 20 Meter Patchkabel erfüllen in einer Verkabelungsstrecke die Channel-Anforderungen der Klasse EA.

Störungsfreie Übertragung Ihrer Daten
Jedes einzelne BlueLAN S/FTP Cat. 6a RJ45 20 Meter Patchkabel wird nach der Produktion elektrisch und mechanisch auf seine Qualität hin mit Class EA Messung in einem 4-Konnektor Link Test getestet. BlueLAN S/FTP RJ45 Patchkabel verwenden Cat. 6a Rohkabel und haben einen Querschnitt von 4 x 2 x AWG26, sowie einen Kabeldurchmesser von 6,0mm. Die beiden Cat. 6a RJ45 Stecker haben vergoldete 50µ Kontakte, sind nach IEC-60603-7-51 Standard geschirmt mit einer Steckerbelegung nach TIA/EIA 568B. Die S/FTP PIMF Schirmung jedes BlueLAN S/FTP Cat. 6a RJ45 20 Meter Patchkabels garantiert eine störungsfreie Übertragung.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von BlueLAN S/FTP Cat. 6a RJ45 20 Meter Patchkabeln, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueLAN S/FTP Cat. 6a RJ45 20 Meter Patchkabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten. Kontaktieren Sie uns jetzt!
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.