Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics CLS-AOCU31/CC USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 10,7 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics CLS-AOCU31/CC USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 10,7 m USB C Schwarz
Kramer Electronics CLS-AOCU31/CC USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 10,7 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88651193
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-04300035
EAN/GTIN:
     7291063093679
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel typ c
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Energie
Eingangsstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
10.7 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,17*
€ 405,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,41*
€ 402,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,33*
€ 383,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,69*
€ 375,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.