Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon SL645 7,11 cm (2.8") 118 g Schwarz, Silber Kamera-Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon SL645 7,11 cm (2.8") 118 g Schwarz, Silber Kamera-Handy
Beafon SL645 7,11 cm (2.8") 118 g Schwarz, Silber Kamera-Handy
Beafon SL645 7,11 cm (2.8") 118 g Schwarz, Silber Kamera-Handy
Beafon SL645 7,11 cm (2.8") 118 g Schwarz, Silber Kamera-Handy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88654890
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     SL645_EU001B
EAN/GTIN:
     9120042772947
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Jetzt wird es XXL!
Durch sein großes XXL 7,11 cm Farbinnen & seinem großen XXL 4,49 cm Farbaußendisplay werden Bedienerelemente und Zahlen besonders groß dargestellt um Ihnen alle Eingaben zu erleichtern. Große Zahlen und große Buchstaben bekommen somit besonders viel Platz um alle Ihre Bedienungen zu vereinfachen.
Ein XXL Display vereint in einem schlanken und sehr hochwertigen Gehäuse (gummierte Oberfläche) das waren die Anforderungen unserer Kunden, die mit diesem Modell erfüllt wurden.
Aber gerade auch sind es die sehr vielen Komfortfunktionen wie eine hochwertige Kamera 3.0 MP die Ihnen viele Möglichkeiten für tolle Schnappschüsse lässt. Mit der einzigartigen Funktion Fotokontaktanzeige bei Anruf auf dem Außen und Innendisplay erhalten Sie zusätzliche Komfortfunktionen die Ihnen Sicherheit beim Telefonieren geben. Drei weitere Schnellzugrifftasten zur Kamera und zur Kontaktspeichertaste I & II ermöglicht Ihnen die Festlegung der Personen mit deren Sie am häufigsten Telefonieren.
Bea-fon SL645……. wenn es etwas besonderes sein soll!
Weitere Informationen:
Call-Management
Anruftimer
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Sonstige Funktionen
Tastatur
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Externe Anzeige
TFT
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Externe Bildschirmdiagonale
1.77 "
Externe Anzeige Auflösung
160 x 128 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
118 g
Breite
60 mm
Tiefe
19.1 mm
Höhe
114.8 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
800,900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
16 GB
Management-Funktionen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
3 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Tastatur
Tastaturaufbau
Alphanumerische Tastatur
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ
Kamera-Handy
Gerätsicherheit
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Audio
FM-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klapphandy
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, SOS
Vibrationsalarm
Ja
Personifizierung
Klingeltöne, Themen
Telefonkonferenz
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Türkisch
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Sprechzeit (2G)
3.66 h
Standby-Zeit (2G)
250 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
1.748 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.631 W/kg
Weitere Suchbegriffe: handy beafon, handy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.