Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs Yosemite Eco TL 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs Yosemite Eco TL 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Port Designs Yosemite Eco TL 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Port Designs Yosemite Eco TL 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Port Designs Yosemite Eco TL 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Port Designs Yosemite Eco TL 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Port Designs Yosemite Eco TL 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Port Designs Yosemite Eco TL 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Port Designs Yosemite Eco TL 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Port Designs Yosemite Eco TL 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Port Designs Yosemite Eco TL 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Port Designs Yosemite Eco TL 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Port Designs Yosemite Eco TL 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88655253
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     400701
EAN/GTIN:
     3567044007015
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Außentaschen
Fronttasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Made with recycled materials
Ja
Recycled materials
Polyethylenterephthalat
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
65 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
563 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 35 x 260 mm
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
578 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-tasche 15" grau, computerkoffer, laptopkoffer 15,6", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.