| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88659385 Herst.-Nr.: FX-I500-005 EAN/GTIN: 4251364727270 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FiberX FX-I500 USB-C AOC Glasfaser Kabel Das FX-I500-005 ist ein 5,00m langes AOC Hybridkabel mit 4,5mm Außendurchmesser. Es entspricht der Spezifikation USB 3.1 (Gen2) und ist so für Datenübertragungen mit bis zu 10Gbps geeignet. Das Kabel verfügt auf beiden Seiten über USB-C Stecker mit vergoldeten Präzisions-Steckkontakten. Durch seinen hybriden Aufbau bietet es vollständigen Schutz gegen elektromagnetische Interferenzen sowie eine niedrige Dämpfung für perfekte Übertragungsqualität. Das Kabel benötigt keine externe Stromversorgung, es wird direkt per USB gespeist.
FiberX - Wenn Distanz, Qualität und Bandbreite essentiell sind Die FX-I500 USB-C Kabel der FiberX Serie von PureLink sind zur optimalen Übertragung von USB Signalen über große Distanzen konzipiert. Der hybride Aufbau aus Glasfaser- und Kupferinnenleitern ermöglicht deutlich größere Kabellängen, als herkömmliche USB-C Kupferkabel. Dies liegt an der USB Datenübertragung per Glasfaser, die frei von elektromagnetischen Einflüssen / Interferenzen ist und nur zur Übertragung von Strom durch Kupferleitungen ergänzt wird. Aufgrund dieses Aufbaus stehen die Kabel in sehr großen Längen zwischen 5,00m und 30,00m zur Verfügung und können auch in komplexen Umgebungen eingesetzt werden. Die Kabel entsprechen dem USB Standard SuperSpeed USB 10Gbps (auch SuperSpeed+ bzw. USB 3.0 / 3.1 / 3.2 Gen2 genannt) und sind in der Lage, Daten mit bis zu 10Gbps bzw. 900MB pro Sekunde zu übertragen. Der geringe Kabeldurchmesser von nur 4,5mm ermöglicht einen extrem engen Biegeradius bis zu 45mm (statisch) bzw. 90mm (dynamisch), speziell für die Verlegung / Installation in engen Umgebungen, wie z. B. der Rückseite eines Racks. Die beidseitig konfektionierten USB-C Stecker verfügen zum einen über vergoldete Präzisions-Steckkontakte und zum anderen über einen Nickel-beschichteten Steckerkorpus. Diese Veredelungen machen die Stecker selbst unempfindlich gegen Korrosion und garantieren so eine dauerhaft funktionierende Datenübertragung. Aufgrund der Hybrid-Bauweise ist dieses Kabel nicht mit einer USB Power Delivery Funktion ausgestattet. Die maximale Stromübertragung liegt bei 5V mit 1,5A für maximal 7,5W Ladeleistung. Die intendierte Verwendung dieses Kabels liegt in der Verbindung von USB Huddle Cams bzw. generell USB Konferenzgeräten, wie Webcams oder digitalen Konferenztelefonen, die sich weit entfernt von der betreibenden Hardware, z. B. in einem separaten Rack-Raum befinden. Diese langen Strecken können nun mühelos und zusammen mit der AV-Verbindung überbrückt werden.
FiberX Serie Die AV-Branche drängt weiterhin auf größere Bandbreiten, schnellere Geschwindigkeiten und eine verlustfreie Signalqualität über immer größere Distanzen. Die traditionelle Kupfer-Verkabelung stößt bei diesen großen Reichweiten an ihre Grenzen und kann diese Aufgabe nicht mit der erforderlichen Zuverlässigkeit erfüllen. FiberX wurde konzipiert, um diesen Bedarf seitens der Branche zu decken. Durch die Kombination verschiedener optischer Übertragungsstandards mit neuester Spitzentechnologie sorgt FiberX dafür, dass bestehende AV-Infrastrukturen auch zukünftig den hohen Ansprüchen von Anwendern und Kunden gerecht werden. Dank der hohen Faserqualität zeichnen sich FiberX-Produkte zusätzlich durch engere Biegeradien aus, die schnellere und einfachere Installationen ermöglichen als vergleichbare Produkte. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB C | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC), Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, FCC, ROHS, UL13 | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Kabeldurchmesser | 4.5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |