Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPP Verlag Basteln mit Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPP Verlag Basteln mit Natur
TOPP Verlag Basteln mit Natur
TOPP Verlag Basteln mit Natur
TOPP Verlag Basteln mit Natur
TOPP Verlag Basteln mit Natur
TOPP Verlag Basteln mit Natur
TOPP Verlag Basteln mit Natur
TOPP Verlag Basteln mit Natur
TOPP Verlag Basteln mit Natur
TOPP Verlag Basteln mit Natur
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88659396
Hersteller:
     TOPP Verlag
Herst.-Nr.:
     978-3-7724-7653-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelbuch
Kinderbücher
Spiel- und Lernbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
Kunterbunte Kreativideen für Kinder Bastelideen mit Naturmaterialien für Kinder ab 5 für alle Jahreszeiten Die Natur ist eine riesengroße Fundgrube! Kastanien, Blätter, Muscheln, Steine ... aus all diesen Natur-Fundstücken kannst du großartige Bastelprojekte zaubern. Die Kürbis-Aliens machen sich gut auf deiner nächsten Halloweenparty, die kleinen Kaffeetässchen aus Eicheln sind perfekt für deine Puppenstube und die coolen Zapfenpinguine verschönern die dunkle Winterzeit. Also, nichts wie raus in die Natur und Bastelmaterial sammeln und Blättergeister, Kürbisgesellen und Federwesen basteln!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Buchillustrationen
Ja
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
2016-06-15
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783772476532
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.