Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPP Verlag StoneArt: Steine bemalen - Das große Handbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPP Verlag StoneArt: Steine bemalen - Das große Handbuch
TOPP Verlag StoneArt: Steine bemalen - Das große Handbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88659485
Hersteller:
     TOPP Verlag
Herst.-Nr.:
     978-3-7724-4745-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Farbenfrohe Techniken und Projekte Steine bemalen und dekorieren: Das große Handbuch mit 30 farbenfrohen Techniken und über 60 kreativen Ideen zum Bemalen, Bekleben und Verzieren eines Kieselsteins Entdecken Sie in diesem Handbuch die besten Techniken für erstaunliche Stein-Kunst! Bemalen ist nicht die einzige Möglichkeit, einen Stein zu schmücken. Fast alles, was auf Papier oder Leinwand möglich ist, funktioniert auch auf Stein. In diesem Buch finden Sie mehr als 30 Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu Punktmalerei, Marmorierung, Verzierungen mit Nagellack oder Pufffarbe bis hin zu Gel-Stiften. Ein Extra-Kapitel zeigt viele Ideen, die auch für Kinder geeignet sind wie Kreide, Washi Tape und Glitzerkleber. Ein wunderschönes Buch für den gemeinsamen Bastelspaß in der Familie!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
160 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Buchillustrationen
Ja
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
2020-11-05
Veröffentlichungsjahr
2020
International Standard Book Number (ISBN)
9783772447457
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.