Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPP Verlag Dekorative Holzlatten-Zäune (kreativ.kompakt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPP Verlag Dekorative Holzlatten-Zäune (kreativ.kompakt)
TOPP Verlag Dekorative Holzlatten-Zäune (kreativ.kompakt)
TOPP Verlag Dekorative Holzlatten-Zäune (kreativ.kompakt)
TOPP Verlag Dekorative Holzlatten-Zäune (kreativ.kompakt)
TOPP Verlag Dekorative Holzlatten-Zäune (kreativ.kompakt)
TOPP Verlag Dekorative Holzlatten-Zäune (kreativ.kompakt)
TOPP Verlag Dekorative Holzlatten-Zäune (kreativ.kompakt)
TOPP Verlag Dekorative Holzlatten-Zäune (kreativ.kompakt)
TOPP Verlag Dekorative Holzlatten-Zäune (kreativ.kompakt)
TOPP Verlag Dekorative Holzlatten-Zäune (kreativ.kompakt)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88659705
Hersteller:
     TOPP Verlag
Herst.-Nr.:
     978-3-7724-4213-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
15 Szenen für selbstgemachte Zäune aus Holzlatten Schlichte Holzlatten-Zäune, ob vertikal oder horizontal angelegt, sind gerade sehr angesagt, aber wer es gerne etwas ausgefallener und lebendiger haben möchte, verpasst seinem Holzzaun mit den Motiven hier im Buch einen ganz individuellen Touch. Die vielen verschiedenen Tiere und Motive lassen sich wunderbar untereinander austauschen und je nach Wunsch miteinander kombinieren. Alles, was Sie benötigen, ist eine Stich- oder Dekupiersäge und natürlich entsprechende Holzlatten. Hier passen naturbelassene, besäumte Holzlatten meiner Meinung nach besonders gut zu den Motiven. Aber natürlich gehen auch alle anderen Arten von Holzlatten und -brettern. Buch inklusive: - 15 Varianten für Holzzäune mit folgenden Motiven un: Häuschen; Ente mit ihren Küken; Anker, Fisch und Segelboot; HOME; Love; Kinderzimmermotiv; Waldtiere; Pilze; Tiere; Eulen im Mondschein; Vogelgezwitscher; Katzen-Trio; Weihnachtszeit; Gartenzaun mit Familienname - Vorlagen
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Alice Rögele
Anzahl der Seiten
32 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Buchillustrationen
Ja
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
2019-02-11
Veröffentlichungsjahr
2019
International Standard Book Number (ISBN)
9783772442131
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.