| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88660288 Herst.-Nr.: C031145 EAN/GTIN: 9005835311452 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit claro Hygiene Tabs garantieren wir für maximale hygienische Sauberkeit. Als Mütter, Väter, Tanten und Opas wissen wir, dass Babyfläschchen und Babygeschirr absolut sauber sein müssen. Brei und andere Rückstände sowie 99,99% aller Pilze, Viren und Bakterien werden problemlos beseitigt. Natürlich kannst du auch herkömmliches Geschirr mit claro Hygiene spülen und die Vorteile im ganz normalen Alltag nutzen – ohne Baby. claro Hygiene Tabs garantieren maximale Sauberkeit. Sie beseitigen problemlos 99,99% aller Pilze, Viren und Bakterien. Desinfektion und Hygiene ist nicht nur für Allergiker maßgeblich, sondern auch für Kinder. Natürlich kann auch herkömmliches Geschirr mit Hygiene Tabs gespült und die Vorteile im ganz normalen Alltag genutzt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Geschirrspülmittel | ![](/p.gif) | Produktform | Tablet | ![](/p.gif) | Streifenfrei | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Zyklen | 50 | ![](/p.gif) | 100 % löslicher Hydrofilm | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1100 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |