| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88660405 Herst.-Nr.: C031177 EAN/GTIN: 9005835311773 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Classic Tabs entfalten ihre ganze Kraft in Kombination mit claro Salz und claro Klarspüler. Ein Tab, in wasserlöslicher Folie, pro Spülgang reicht aus, damit dein Geschirr wieder strahlend sauber wird. Natürlich sind die claro Classic Tabs phosphatfrei und palmölfrei. Ausgezeichnet sind die Power-Reiniger mit dem österreichischen Umweltzeichen und dem EU-Ecolabel. Keine Show. Wir sind echt und ehrlich. Nicht nur in unseren Produkten, sondern auch bei dem was wir sagen, verzichten wir auf Unnötiges. Dass du uns das alles glauben kannst, bestätigen dir zahlreiche Zertifizierungen, wie die unserer claro ÖKO Classic Tabs. Sie sind ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen und dem EU-Ecolabel. 2019 wurden diese Testsieger bei Siftung Warentest. Generell sind Tabs so konzipiert, dass sie sich Schicht für Schicht auflösen. Bestimmte Enzyme und Wirkstoffe beseitigen zuerst den hartnäckigen Schmutz, die übrigen Stoffe entfalten nach und nach ihre Wirkung. Bei den claro Classic Tabs haben wir ganz genau geplant, in welcher Reihenfolge das beste Ergebnis erzielt wird. Jedes einzelne Tab wartet in unserer praktischen wasserlöslichen Folie auf seinen großen Auftritt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Geschirrspülmittel | ![](/p.gif) | Produktform | Tablet | ![](/p.gif) | Streifenfrei | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Zyklen | 100 | ![](/p.gif) | 100 % löslicher Hydrofilm | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 640 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |