Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPP Verlag Nähen - Das Standardwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPP Verlag Nähen - Das Standardwerk
TOPP Verlag Nähen - Das Standardwerk
TOPP Verlag Nähen - Das Standardwerk
TOPP Verlag Nähen - Das Standardwerk
TOPP Verlag Nähen - Das Standardwerk
TOPP Verlag Nähen - Das Standardwerk
TOPP Verlag Nähen - Das Standardwerk
TOPP Verlag Nähen - Das Standardwerk
TOPP Verlag Nähen - Das Standardwerk
TOPP Verlag Nähen - Das Standardwerk
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88660475
Hersteller:
     TOPP Verlag
Herst.-Nr.:
     978-3-7724-4860-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Mit vielen aktuellen Trend- und Spezialtechniken, über 1100 Abbildungen und 130 Minuten Online-Videos Endlich alle Fragen zum Nähen in einem Buch beantwortet Nähen liegt wieder voll im Trend. Im Zuge der DIY-Bewegung ist das Herstellen von Kleidung, Accessoires und Deko-Elementen wieder auf dem Vormarsch und das Nähen steht dabei an vorderster Front. Doch vielleicht sind Ihre Fähigkeiten ein wenig eingerostet oder Sie haben vielleicht noch nie genäht. Dieser TOPP Ratgeber „Nähen - Das Standardwerk“ beantwortet Ihnen alle Fragen und führt Sie kompetent vom ersten Nadelstich bis zum fertigen Projekt durch alle Schritte. Mit Anleitungen, Abbildungen und Videos ganz einfach das Nähen lernen Nicht nur die lange Tradition und die kreative Seite des Nähens machen es so beliebt. Auch die Weiterentwicklung und die neuen Trends und Techniken sorgen für immer neue Abwechslung an der Nähmaschine. Doch bevor Sie soweit denken können, müssen Sie natürlich die Grundlagen beherrschen. Dieser Ratgeber aus dem frechverlag bietet Ihnen beides und bedient sowohl die Bedürfnisse der Anfänger als auch den Wissensdurst der Fortgeschrittenen. Brigitte Binder, Karin Roser und Jutta Kühnle sind Näh-Expertinnen, in der Kreativbranche tätig und haben hier die Grundlagen und wichtigsten Fragen zusammengetragen. Mit den Anleitungen aus dieser "Näh-Bibel" werden Sie im Handumdrehen nähen lernen, denn mit über 1.100 Abbildungen und 130 Minuten Online-Videos bleibt wirklich keine Frage offen. Und wenn doch, gibt es sogar noch über 100 FAQs für den schnellen Überblick. Egal, ob Patchwork, Quilten, Saumverarbeitung oder Paspeltaschen, hier lernen Sie alle Techniken. Es werden sogar Fragen rund um das Verkaufen Ihrer Kreationen von den Profis beantwortet. Außerdem noch dabei: Handmaß, Anhänger für Schere und Material, Garnspulen und Bänderspulen. Dieses Standardwerk trägt seinen Namen zu Recht und wird Sie noch lange begleiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Brigitte Binder, Jutta Kühnle
Anzahl der Seiten
352 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Buchillustrationen
Ja
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
2020-11-05
Veröffentlichungsjahr
2020
International Standard Book Number (ISBN)
9783772448607
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.