Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPP Verlag Das große CraSyTrio-Sockenbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPP Verlag Das große CraSyTrio-Sockenbuch
TOPP Verlag Das große CraSyTrio-Sockenbuch
TOPP Verlag Das große CraSyTrio-Sockenbuch
TOPP Verlag Das große CraSyTrio-Sockenbuch
TOPP Verlag Das große CraSyTrio-Sockenbuch
TOPP Verlag Das große CraSyTrio-Sockenbuch
TOPP Verlag Das große CraSyTrio-Sockenbuch
TOPP Verlag Das große CraSyTrio-Sockenbuch
TOPP Verlag Das große CraSyTrio-Sockenbuch
TOPP Verlag Das große CraSyTrio-Sockenbuch
TOPP Verlag Das große CraSyTrio-Sockenbuch
TOPP Verlag Das große CraSyTrio-Sockenbuch
TOPP Verlag Das große CraSyTrio-Sockenbuch
TOPP Verlag Das große CraSyTrio-Sockenbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88660514
Hersteller:
     TOPP Verlag
Herst.-Nr.:
     978-3-7724-8160-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
TopDown und ToeUp mit zahlreichen Fersen und Spitzen Socken stricken für Anfänger: Verschiedene Fersen und Spitzen mit 3 Nadeln (CraSyTrio) CraSyTrio - das ist die neue Art, Socken zu stricken! 3 Nadeln mit flexiblem Mittelteil revolutionieren das Sockenstricken. Es ist kein kompliziertes Hantieren mehr mit 5 starren Spielnadeln mehr notwendig - mit dem CraSyTrio stricken sich die Socken flüssig, quasi wie von selbst. Einfacher und übersichtlicher in der Handhabung sind sie auch für Einsteiger geeignet, die sich bisher noch nicht ans Sockenstricken gewagt haben - aber auch so mancher alte Hase wird diese neuen Nadeln für sich entdecken. In diesem großen Grundkurs erklärt die Nadelerfinderin Sylvie Rasch - bekannt unter ihrem Markennamen "CraSy" erstmals ausführlich, wie verschiedenste Fersen, Spitzen und auch Toe-Up-Socken kinderleicht mit dem CraSyTrio gestrickt werden können. Ihre besondere und lockere Art, Dinge zu erklären, macht das Verstehen dabei "CraSyEasy". Tolle Sockenmodelle und eine ausführliche Grundanleitung machen dieses Buch unverzichtbar für Sockenliebhaber!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Weiblich
Buchillustrationen
Ja
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
2019-01-14
Veröffentlichungsjahr
2019
International Standard Book Number (ISBN)
9783772481604
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.