Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPP Verlag Häkeln für Babys


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPP Verlag Häkeln für Babys
TOPP Verlag Häkeln für Babys
TOPP Verlag Häkeln für Babys
TOPP Verlag Häkeln für Babys
TOPP Verlag Häkeln für Babys
TOPP Verlag Häkeln für Babys
TOPP Verlag Häkeln für Babys
TOPP Verlag Häkeln für Babys
TOPP Verlag Häkeln für Babys
TOPP Verlag Häkeln für Babys
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88660518
Hersteller:
     TOPP Verlag
Herst.-Nr.:
     978-3-7724-6840-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Niedliche Spielsachen, Kleidung und Accessoires. Mit Online-Videos Für das Baby häkeln: Niedliche Babysachen zum Anziehen, Spielen & Kuscheln zum Häkeln Alle, die für ihr Baby häkeln möchten und noch Anfänger sind, brauchen dieses Buch! Hier wird gezeigt, wie Sie süße Babysachen ganz ohne Vorwissen und völlig unkompliziert häkeln können. Im ausführlichen Häkeln-Grundkurs werden alle Techniken, die benötigt werden, Schritt für Schritt erklärt. Die Anleitungen zum Häklen zu den einzelnen Modellen sind selbst für Anfänger leicht nachvollziehbar. Wenn es einmal kniffeliger wird, helfen Online-Video-Tutorials weiter. Ran an die Häkelnadeln und starten Sie für Ihr Baby zu häklen! Häkeln Sie ganz einfach niedliche Babysachen zum Kuscheln, Spielen und Anziehen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Jennifer Stiller
Anzahl der Seiten
64 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Buchillustrationen
Ja
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
2020-01-16
Veröffentlichungsjahr
2020
International Standard Book Number (ISBN)
9783772468407
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.