Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar TEL DIRA M1 SCHWARZ Tragbar Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar TEL DIRA M1 SCHWARZ Tragbar Digital
Telestar TEL DIRA M1 SCHWARZ Tragbar Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88660607
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     30-010-02
EAN/GTIN:
     4024035010021
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Netzwerk-Audioplayer
Radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
15 V
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Audio
RMS-Leistung
10 W
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Impedanz
8 Ohm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Weitere Suchbegriffe: digitalradio imperial, internetradios
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.