Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Blendeo+ BL2C01 1,5 l Tischplatten-Mixer 450 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Blendeo+ BL2C01 1,5 l Tischplatten-Mixer 450 W Weiß
Tefal Blendeo+ BL2C01 1,5 l Tischplatten-Mixer 450 W Weiß
Tefal Blendeo+ BL2C01 1,5 l Tischplatten-Mixer 450 W Weiß
Tefal Blendeo+ BL2C01 1,5 l Tischplatten-Mixer 450 W Weiß
Tefal Blendeo+ BL2C01 1,5 l Tischplatten-Mixer 450 W Weiß
Tefal Blendeo+ BL2C01 1,5 l Tischplatten-Mixer 450 W Weiß
Tefal Blendeo+ BL2C01 1,5 l Tischplatten-Mixer 450 W Weiß
Tefal Blendeo+ BL2C01 1,5 l Tischplatten-Mixer 450 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88724602
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     BL2C0130
EAN/GTIN:
     3016667243114
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer tefal
standmixer
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Weiß
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Saugfüssen
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Anzahl der Klingen
4
Messbecher
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
206 mm
Verpackungstiefe
206 mm
Verpackungshöhe
406 mm
Paketgewicht
2163 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Material
Material Mixerschüssel
Kunststoff
Leistungen
Schüsselkapazität
1.5 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Geschwindigkeitskontrollart
Schritt
Steuerung
Drehregler
Max. Fassungsvermögen des Behälters
1.5 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
379 mm
Gewicht
1515 g
Energie
Leistung
450 W
Energiequelle
AC
Betriebsdauer
3 min
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.