Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Snack XL SW7011 Sandwich-Toaster 850 W Weiß, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Snack XL SW7011 Sandwich-Toaster 850 W Weiß, Edelstahl
Tefal Snack XL SW7011 Sandwich-Toaster 850 W Weiß, Edelstahl
Tefal Snack XL SW7011 Sandwich-Toaster 850 W Weiß, Edelstahl
Tefal Snack XL SW7011 Sandwich-Toaster 850 W Weiß, Edelstahl
Tefal Snack XL SW7011 Sandwich-Toaster 850 W Weiß, Edelstahl
Tefal Snack XL SW7011 Sandwich-Toaster 850 W Weiß, Edelstahl
Tefal Snack XL SW7011 Sandwich-Toaster 850 W Weiß, Edelstahl
Tefal Snack XL SW7011 Sandwich-Toaster 850 W Weiß, Edelstahl
Tefal Snack XL SW7011 Sandwich-Toaster 850 W Weiß, Edelstahl
Tefal Snack XL SW7011 Sandwich-Toaster 850 W Weiß, Edelstahl
Tefal Snack XL SW7011 Sandwich-Toaster 850 W Weiß, Edelstahl
Tefal Snack XL SW7011 Sandwich-Toaster 850 W Weiß, Edelstahl
Tefal Snack XL SW7011 Sandwich-Toaster 850 W Weiß, Edelstahl
Tefal Snack XL SW7011 Sandwich-Toaster 850 W Weiß, Edelstahl
Tefal Snack XL SW7011 Sandwich-Toaster 850 W Weiß, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88724650
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     SW701110
EAN/GTIN:
     3045380018921
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Waffelautomat
Waffeleisen
Für Gourmet Snacks im XL Format
Der Tefal Snack XL Sandwich- und Waffelmaker bringt großzügig gefüllte Gourmet-Snacks in Ihre Küche! Mit seinen extragroßen, extratiefen Platten verwandelt alle Ihre Lieblingszutaten in köstliche, großzügig gefüllte Sandwichtoasts, die nur darauf warten, verspeist zu werden. Darüber hinaus können die Platten im Handumdrehen gegen Platten eines Waffeleisens auswechselt werden; für extradicke Waffeln, die nach leckeren Toppings verlangen.

Tefal Snack XL Sandwichmaker und Waffeleisen: Köstlich gefüllte Snacks, süß und herzhaft
Genießen Sie Gourmet-Sandwiches oder Waffeln genau wie Sie sie sich wünschen mit dem Tefal Snack XL Sandwichmaker. Seine extragroßen Platten sind größer und tiefer als bei einem klassischen Sandwichtoaster, so dass Sie großzügig gefüllte, köstliche Sandwiches zaubern können. Von mehrlagigen Club-Sandwiches bis zu reich gefüllten Sandwich-Toasts und geschichteten Brotsnacks ist er perfekt für viele Größen und Arten von Brot geeignet. Außerdem lässt sich der Snack XL dank der zwei auswechselbaren Platten im Handumdrehen in ein Waffeleisen verwandeln; für dicke belgische Waffeln, die nur auf ihre schmackhaften Toppings warten. Mit ihren spülmaschinenfesten Platten für rasche und einfache Reinigung lässt sich dieses leistungsstarke Kombigerät aus Sandwichmaker & Waffeleisen dank Kabelaufwicklung auch platzsparend in aufrechter Position verstauen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
3400 g
Energie
Leistung
850 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Produktfarbe
Weiß, Edelstahl
Waffeln herstellen
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Vertikale Lagerung
Ja
Platten mit Antihaftbeschichtung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
324 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
3767 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Waffelplatte enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: tefal sandwichmaker, sandwichmaker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.