Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin ES 3571 Saftpresse Langsamer Entsafter 150 W Schwarz, Grau, Metallisch, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin ES 3571 Saftpresse Langsamer Entsafter 150 W Schwarz, Grau, Metallisch, Edelstahl
Severin ES 3571 Saftpresse Langsamer Entsafter 150 W Schwarz, Grau, Metallisch, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88728597
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     ES 3571
EAN/GTIN:
     4008146026034
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
severin entsafter
Slow Juicing ermöglicht besseren Erhalt von Vitaminen, Mineralstoffen und Enzymen
als beim herkömmlichen Entsaften. Bei maximalen Anwendungsmöglichkeiten, wie leckere Obst-und Gemüsesäfte, gesundes Sorbet / Eis, frische Marmelade, Fruchtschorlen, passierte Tomaten, werden mit dem ES 3571Slow Juicer perfekteErgebnisse erzielt. Das Easy-Clean Konzept sorgt, dank weniger Einzelteilen und schmalerem Mikrosieb als bei herkömmlichen Slow Juicern, für eine einfachere Reinigung und den Zusammenbau. Der praktische Einfüllschacht vereinfacht die Zugabe von Obst und Gemüse. Zum Lieferumfang des ES 3571 Slow Juicer gehören 2 Siebeinsätze mit feiner und grober Maschung und zusätzlicher Frozen-Fruits-Aufsatz und eine Reinigungsbürste. Leckere und gesunde Rezepte können jederzeit über einen QR Code abgerufen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Langsamer Entsafter
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Metallisch, Edelstahl
Tresterbehälter
Ja
Saftcontainer
Ja
Pulpe Behälterkapazität
1.3 l
Abnehmbarer Tresterbehälter
Ja
Saftbehälter Inhalt
1 l
Abnehmbarer Saftcontainer
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
150 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
3775 g
Verpackungsdaten
Reinigungsbürste
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: entsafter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.