| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-8874101 Herst.-Nr.: 794250 EAN/GTIN: 4010425942508 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Ausgangsstrom | 2000 mA | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85044090 | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |