Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15579-860-1418 Hosen Anthrazit, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15579-860-1418 Hosen Anthrazit, Orange
MASCOT 15579-860-1418 Hosen Anthrazit, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88750140
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074278510
EAN/GTIN:
     5711074278510
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fluoreszierend mit Reflexen. Zweifarbig. Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Verstärkungen und extra Taschen - eine Handy-Tasche innen und eine äußere Handytasche mit Patte und Magnetverschluss. Zollstocktasche mit Randverstärkung aus CORDURA®-Gewebe. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Senkrechte Reflexstreifen an der Außenseite der Beine für erhöhte Sichtbarkeit. Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss getrennt wird. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00718-100, 00418-100, 50454-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Orange
Außentasche
Ja
Knieschutz
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.