Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50126-932-22218 Hemd Anthrazit, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50126-932-22218 Hemd Anthrazit, Rot
MASCOT 50126-932-22218 Hemd Anthrazit, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88750521
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074317318
EAN/GTIN:
     5711074317318
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Rot
Größe (S/M/L)
M
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
50 %
Polyester-Anteil
50 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.