Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12779-442-010-82C62 Hosen Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12779-442-010-82C62 Hosen Navy
MASCOT 12779-442-010-82C62 Hosen Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88750688
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074388288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Taschen für persönliche Utensilien
12 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
10
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
2
Knieschutz
Ja
Doppelnaht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Normaler Trocknungsprozess
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
270 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.