| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88750734 Herst.-Nr.: 5711074346998 EAN/GTIN: 5711074346998 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Navy, Orange | | Größe (S/M/L) | XXL | | Außentasche | Ja | | Innentasche | Ja | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Wasserabweisend | Ja | | Winddicht | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | REACH | Material | Material | Polyester | | Stoffgewicht | 365 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenweste, Herren-Weste, Herrenweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke orange, arbeitsjacken |
| | |
| |