Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17684-319-09 Kapuzenpullover/-jacke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17684-319-09 Kapuzenpullover/-jacke Schwarz
MASCOT 17684-319-09 Kapuzenpullover/-jacke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88750741
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074599219
EAN/GTIN:
     5711074599219
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen-Sweater
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kapuzenpullover/-jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
4XL
Außentasche
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Elastan, Polyester
Stoffgewicht
380 g/m²
Baumwollanteil
69 %
Polyester-Anteil
26 %
Elastananteil
5 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.