Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17031-311-44 Hosen Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17031-311-44 Hosen Schwarz, Blau
MASCOT 17031-311-44 Hosen Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88750852
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074558490
EAN/GTIN:
     5711074558490
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hat ein wasserabweisendes Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Abnehmbare Hängetaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe - das Vorderteil der rechten Hängetasche hat Verstärkungen aus durchstichfestem Kevlar® im Boden. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Werkzeugschlaufen an beiden Seiten des Bundes. Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Strapazierfähige und durchstichfeste Knietaschen aus CORDURA®/Kevlar®/Dyneema® sind elastisch und mit Ventilation. Druckknopfregulierung an den Fußgelenken. Reflexeffekte. Wir empfehlen den 00718-100, 50451-916 & 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp LONG gemäß EN 14404.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Außentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserabweisend
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Elastan, Nylon
Stretch
Ja
Stoffgewicht
235 g/m²
Elastananteil
8 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.